内外電機
H形電灯分電盤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・縦
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1面
分岐回路数
40
縦(mm)
900
注文コード
44329943
品番
TLHE0540BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥167,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
縦(mm)
900
横(mm)
400
深さ(mm)
120
分岐回路数
40
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
種類
標準分電盤
分岐回路スペース
4
分岐ブレーカ種類
プラグイン小形ブレーカ
主幹ブレーカ容量
N-ELB3P50A
分岐ブレーカ容量
PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400