曜日別特売

H形電灯分電盤

H形電灯分電盤 - 内外電機
種類
標準分電盤
内容量
1面
全207種類を絞り込む
分岐回路数
縦(mm)
主幹ブレーカ種類
横(mm)
207種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44329846TLHE0508BA6004001208漏電遮断器
¥74,600
¥53,980
¥59,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329855TLHE0512BA60040012012漏電遮断器
¥85,400
¥61,980
¥68,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329864TLHE0514BA70040012014漏電遮断器
¥92,100
¥66,980
¥73,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329873TLHE0518BA70040012018漏電遮断器
¥103,200
¥74,980
¥82,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329889TLHE0522BA70040012022漏電遮断器
¥114,200
¥82,980
¥91,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329898TLHE0524BA80040012024漏電遮断器
¥121,600
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329907TLHE0526BA80040012026漏電遮断器
¥126,800
¥91,980
¥101,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329916TLHE0530BA80040012030漏電遮断器
¥138,200
¥99,980
¥109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329925TLHE0534BA80040012034漏電遮断器
¥149,200
¥109,800
¥120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329934TLHE0536BA90040012036漏電遮断器
¥156,700
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329943TLHE0540BA90040012040漏電遮断器
¥167,800
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329959TLHE0544BA90040012044漏電遮断器
¥179,200
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329968TLHE1008BA7004001208漏電遮断器
¥105,200
¥75,980
¥83,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329977TLHE1010BA70040012010漏電遮断器
¥110,800
¥79,980
¥87,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329986TLHE1012BA70040012012漏電遮断器
¥116,300
¥83,980
¥92,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329995TLHE1014BA80040012014漏電遮断器
¥124,100
¥89,980
¥98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330004TLHE1018BA80040012018漏電遮断器
¥135,000
¥97,980
¥107,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330013TLHE1022BA80040012022漏電遮断器
¥146,200
¥99,980
¥109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330029TLHE1024BA90040012024漏電遮断器
¥153,600
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330038TLHE1026BA90040012026漏電遮断器
¥159,300
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330047TLHE1030BA90040012030漏電遮断器
¥170,500
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330056TLHE1034BA90040012034漏電遮断器
¥181,800
¥139,800
¥153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330065TLHE1036BA100040012036漏電遮断器
¥194,300
¥139,800
¥153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330074TLHE1040BA100040012040漏電遮断器
¥205,800
¥149,800
¥164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330083TLHE1044BA100040012044漏電遮断器
¥217,700
¥159,800
¥175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330099TLHE1046BA110040012046漏電遮断器
¥228,200
¥169,800
¥186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330108TLHE1048BA110040012048漏電遮断器
¥234,000
¥169,800
¥186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330117TLHE1052BA110040012052漏電遮断器
¥246,000
¥179,800
¥197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330126TLHE1056BA110040012056漏電遮断器
¥257,900
¥189,800
¥208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330135TLHE1058BA120050016058漏電遮断器
¥267,400
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330144TLHE1062BA120050016062漏電遮断器
¥279,400
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330153TLHE1066BA120050016066漏電遮断器
¥290,800
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330169TLHE1508BA7004001208漏電遮断器
¥116,800
¥83,980
¥92,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330178TLHE1510BA70040012010漏電遮断器
¥122,300
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330187TLHE1512BA70040012012漏電遮断器
¥127,700
¥91,980
¥101,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330196TLHE1514BA80040012014漏電遮断器
¥134,900
¥97,980
¥107,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330205TLHE1518BA80040012018漏電遮断器
¥146,200
¥99,980
¥109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330214TLHE1522BA80040012022漏電遮断器
¥157,400
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330223TLHE1524BA90040012024漏電遮断器
¥164,900
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330239TLHE1526BA90040012026漏電遮断器
¥170,500
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330248TLHE1530BA90040012030漏電遮断器
¥181,800
¥139,800
¥153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330257TLHE1534BA90040012034漏電遮断器
¥193,200
¥139,800
¥153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330266TLHE1536BA100040012036漏電遮断器
¥201,300
¥149,800
¥164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330275TLHE1540BA100040012040漏電遮断器
¥212,700
¥159,800
¥175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330284TLHE1544BA100040012044漏電遮断器
¥224,300
¥169,800
¥186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44330293TLHE1546BA110040012046漏電遮断器
¥241,900
¥179,800
¥197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330309TLHE1548BA110040012048漏電遮断器
¥247,900
¥179,800
¥197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330318TLHE1552BA110040012052漏電遮断器
¥259,900
¥189,800
¥208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330327TLHE1556BA110040012056漏電遮断器
¥271,800
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44330336TLHE1558BA120050016058漏電遮断器
¥281,800
¥199,800
¥219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする