曜日別特売

H形電灯分電盤

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1面
分岐回路数
30
縦(mm)
900
注文コード
44330047
品番
TLHE1030BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥170,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
縦(mm)
900
横(mm)
400
深さ(mm)
120
分岐回路数
30
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
種類
標準分電盤
分岐回路スペース
4
分岐ブレーカ種類
プラグイン小形ブレーカ
主幹ブレーカ容量
N-ELB3P100A
分岐ブレーカ容量
PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする