曜日別特売

H形電灯分電盤

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1面
分岐回路数
10
縦(mm)
700
注文コード
44330178
品番
TLHE1510BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥122,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
縦(mm)
700
横(mm)
400
深さ(mm)
120
分岐回路数
10
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
種類
標準分電盤
分岐回路スペース
2
分岐ブレーカ種類
プラグイン小形ブレーカ
主幹ブレーカ容量
N-ELB3P150A
分岐ブレーカ容量
PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする