トライメイト
トライメイトの 掃除用具
トライメイトの 粘着クリーナー
トライメイトの 粘着クリーナー用テープ
粘着ハンディークリーナー用シート 3本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
44717245
品番
TR-NHC002-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トライメイト粘着ハンディークリーナー専用のクリーナーシート3本セットです。
寸法(mm)
45×45×100
質量(g)
45
テープ幅(mm)
100
適合品番
TR-NHC001-WH/TR-NHC001-BL
セット数
3本
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアシート
繰り返し・詰め替え
対応