48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738 48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738 48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738 48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738 48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738 48-22-8440 PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール 44796738

PACKOUT コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44796738 品番48-22-8440
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能
専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能
上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能
雨水などを逃がすドレンホール付
運びやすいサイドハンドル付
収納容量0.03m3

質量(kg)2.3 材質(本体)耐衝撃性ポリマー タイプ中皿なし 耐荷重(kg)22.7 外寸法・幅(mm)389 外寸法・高さ(mm)251 外寸法・奥行(mm)475 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする