大阪魂
(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
1箱(18000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(16000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
8
10
12
16
4
6
14
18
20
25
30
35
十字穴番号
2
1
2
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44963475
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.88/(最小)5.72
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
寸法C(mm)
(最大)6.08/(最小)5.92
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5