23.8インチ ディスプレイ ノングレア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44999318 品番GJLM-24FF2-238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。
178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。
フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。
リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。
フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。
VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。

質量(kg)3.45 電源AC100〜240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(cm)53.9×39.4×20.99(スタンド込) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080(Full HD) 視野角水平178垂直178 応答速度14ms(Overdrive5ms) 入力端子HDMI×2、DP×1 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型(フルHD対応フレームレスワイド液晶) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする