DTMB-10C(一般校正) テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMBシリーズ ニデックドライブテクノロジー 45021054

DTMB-10C(一般校正) テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMBシリーズ ニデックドライブテクノロジー 45021054
DTMB-10C(一般校正) テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMBシリーズ ニデックドライブテクノロジー 45021054

テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMBシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台仕様定格容量(R.C.):9.81daN●表示可能範囲:1.00~10.00daN●計測線:Φ0.7~Φ1.4、線Φ0.4~Φ0.8、線Φ0.7~Φ1.2●ローラスパン:100mm●ローラ:Φ12、ハードコートアルミ●精度(計測線静止時):±1.5%/R.C.●計測時間:0.5、1、2、4秒切替式●メモリ:最終計測値、最大値、最小値、ピーク値●最大速度:1000m/min●フィールドアジャストメント:最大±10.5% of reading/1ノッチ当り±1.5%●表示器:4桁LCD 文字高11.5mm●使用温度:0~45℃●使用湿度:90%RH以下●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約20時間)またはACアダプタ(オプション)注文コード45021054品番DTMB-10C(一般校正)
参考基準価格(税別)¥326,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
高度な計測環境に対応するハンドヘルド型デジタルテンションメータ。1台で最大5種類(糸、銅線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。
精度は±1%/R.C.の高精度を実現。
衝撃や静電気に強いアルミケースを採用しているので、持ち運びにも便利。

仕様定格容量(R.C.):9.81daN●表示可能範囲:1.00~10.00daN●計測線:Φ0.7~Φ1.4、線Φ0.4~Φ0.8、線Φ0.7~Φ1.2●ローラスパン:100mm●ローラ:Φ12、ハードコートアルミ●精度(計測線静止時):±1.5%/R.C.●計測時間:0.5、1、2、4秒切替式●メモリ:最終計測値、最大値、最小値、ピーク値●最大速度:1000m/min●フィールドアジャストメント:最大±10.5% of reading/1ノッチ当り±1.5%●表示器:4桁LCD 文字高11.5mm●使用温度:0~45℃●使用湿度:90%RH以下●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約20時間)またはACアダプタ(オプション)アズワン品番64-0698-54校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする