水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45100836 品番 1-NM-31-ACS(一般校正)
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5〜6mm●感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:0、10、20、30、40、50℃ 全長(mm)340 測定範囲(℃)-10〜50 アズワン品番64-0702-59 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする