水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(℃)-50〜0 注文コード45100854 品番1-NM-00-ACS(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は測定範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:400×9mm●感温液:TOL(赤色)トルエン●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:-50、-40、-30、-20、-10、0℃ 全長(mm)400 測定範囲(℃)-50〜0 アズワン品番64-0702-61 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする