曜日別特売
HT-KBW ホーロー 天ぷら鍋 角型 高木金属工業 45315395

ホーロー 天ぷら鍋 角型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45315395品番HT-KBW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長い食材が揚げやすく、四角いから収納スペースをとらない、ホーロー製の角型天ぷら鍋。
ほうろう製だから、油汚れや腐食に強く、臭い移りしにくい。
食器洗い乾燥機で洗えます。鍋の内側が白いので、調理具合や油の汚れがわかりやすい。
表面がガラス質なのでお手入れしやすく、清潔が保てます。
四角いので、収納するときに無駄なスペースをとりません。
鍋の角(コーナー)を油の注ぎ口として使えるので、オイルポットへ油を移しやすい。
長方形だから、少ない油でもアスパラやエビフライなど、長いものも揚げやすい。

材質ホーロー用鋼板(板厚1.0mm) 表面加工/ホーロー加工質量(g)約770寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.1×28.3×8.7満水容量(L)2.3
注意
※電子レンジやオーブンでは使用できません。
※空だき・空焼きは絶対にお避けください。また、炒め物にはご使用にならないでください。
※油の温度は200℃以上にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45315395
2024-03-13
用途: 天ぷら揚げ用
建設業・工事業

サイズ感はちょうど良いです!価格がもう少し安いと最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする