※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
45320137
品番
10UTBDM-25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,900
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
質量(kg)
4.4
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
124
ねじ径
M16
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材