※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP-KP-085BL-L2m-A 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ 45324608 KP-KP-085BL-L2m-A 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ 45324608

2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様保証値:DC〜40GHz 1.20以下、ケーブルロス(1M品参考値):20GHz 3.51dB 26GHz 4.07dB 28GHz 4.31dB 30GHz 4.43dB 40GHz 5.31dB 注文コード45324608 品番KP-KP-085BL-L2m-A
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る

40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。
2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。

用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。 仕様保証値:DC〜40GHz 1.20以下、ケーブルロス(1M品参考値):20GHz 3.51dB 26GHz 4.07dB 28GHz 4.31dB 30GHz 4.43dB 40GHz 5.31dB 使用温度範囲(℃)-65〜165 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
コストを抑えつつ高周波特性も優秀なケーブル
卸売・小売業

40GHzまで安定して使用でき、SMAや3.5mmコネクタとの互換性も問題ありません。接続精度が高く、挿抜時の感触もしっかりしています。柔軟で取り回しも良く、耐久性や温度特性にも優れています。価格を考えると非常に高性能で、研究開発から量産評価まで幅広く活用できる優れたケーブルです。
唯一不満は、納期長かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする