日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
N型防水キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45324827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途
測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様
ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
結線方法
半田/圧着
コネクタタイプ
N型 同軸コネクタ プラグ
関連資料:
(0.7MB)