N型プラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル1.5D-2V,1.5D-XV,1.5D-QEV,1.5D-2E,1.5D-2VS 注文コード45324915 品番N-PS-1.5D-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合ケーブルなど49種類から選べます 他の種類を見る

周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。

用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ 表面処理ニッケル 適合ケーブル1.5D-2V,1.5D-XV,1.5D-QEV,1.5D-2E,1.5D-2VS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)DC〜12 結線方法半田/圧着 適合圧着ダイス0.7〜1.1Nm コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする