Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング締結具
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531457
品番
25050.0114
参考基準価格(税別)
¥8,403
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
78
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
65
二面幅(mm)
27
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
24
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
22
寸法l3(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応