画像準備中

テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45531466 品番 25050.0115
参考基準価格(税別)¥8,403 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
質量(g)75 材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ ナット締付トルク(N・m)65 二面幅(mm)27 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)24 寸法l1(mm)28 寸法l2(mm)22 寸法l3(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする