Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング締結具
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531554
品番
25050.0130
参考基準価格(税別)
¥12,035
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
348
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
355
二面幅(mm)
50
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
42
寸法l1(mm)
44
寸法l2(mm)
33
寸法l3(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応