Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532559
品番
25100.0006
参考基準価格(税別)
¥7,709
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
44
寸法d2(mm)
21
寸法l1(mm)
約 37.5
寸法l3(mm)
14
寸法l2(mm)
11
寸法x(mm)
0.6
寸法l4(mm)
9
寸法l5(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6