Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジタイプ
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532595
品番
25100.0016
参考基準価格(税別)
¥13,158
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
質量(g)
383
寸法d2(mm)
39
寸法l1(mm)
約 83
寸法l3(mm)
30
寸法l2(mm)
25
寸法x(mm)
1
寸法l4(mm)
23
寸法l5(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16