画像準備中

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45532613 品番25100.0030
参考基準価格(税別)¥9,566 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 質量(g)147 寸法d2(mm)30 寸法l1(mm)約 56.2 寸法l3(mm)20 寸法l2(mm)16 寸法x(mm)0.7 寸法l4(mm)16 寸法l5(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M10×1,25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする