穴あきVベルトレーシング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト上幅(mm)22.2
内容量1パック(10個)注文コード45559227品番C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。

用途
穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングルベルト上幅(mm)22.2ベルト厚(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45559245
2024-05-07
用途: ユンボのメンテナンス

旧型ミニユンボのベルトが切れました。フライホイールとポンプが直結されているタイプで、交換作業が面倒なため穴あきVベルトで応急処置しました。簡単に取り換えが行え作業を止めることなく無事終わりました。大変便利な商品ですが、初期の伸びが少し多いような気がしますので、作業ごとにゆるみを確認して調整しています。あくまでも応急用に使用しましたが今後、耐久性を確認したいと思います。大変便利な商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45559184
2024-04-05
用途: ベルトをつなぐ
宮古そば 権三郎飲食業

そばやをやっており自家製粉しております。その製粉機のベルトが切れた時、ホームセンターのどこにも無く困っていてがここにあってすごく助かりました。

対象商品 : 45559184
2021-01-21
用途: リフトのベルト
CMFautomobile自動車・二輪車・自転車関連業

リフトのベルト交換が、結構高かったので
長めのベルトを買い、切ってこの商品で繋ぎました
これのおかげで、安く収まりました

対象商品 : 45559184
2019-04-16
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

稲の種籾の播種機のベルトが減り交換しようとしましたが複雑すぎて断念していましたが、規定のVベルトをカットし、シーリングで接続、今までの苦労は何だったのか。非常に簡単できました。播種機もご機嫌に動いています。

1が参考にしています
対象商品 : 45559184
2018-11-11
用途: 穴あきVベルトのつなぎ

簡単手軽に長さ調節ができる穴あきVベルトのつなぎにとても便利
多少ねじの耐久性に問題あり後は満足

対象商品 : 45559202
2018-09-20
用途: コンバインのクローラの裂けの補修
農・林・水産業

ゴムクローラの裂けの進行が止まり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45559184
2018-09-09
用途: 旋盤のプーリーから外せないVベルトの繋に使用
すずらん台製作所製造業

繋が簡単に出来ました。
継ぎ目めがプーリーに当たり少しカチカチと音が出るが仕方ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする