寸法A(Φmm)16
寸法C(mm)8
寸法D(Φmm)16
寸法E(mm)20
寸法L1(mm)6
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)3
寸法L4(mm)3
寸法L5(mm)4.75
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズCCZ-16
種類オルダムタイプ
ねじ径MM2
締付トルク(N・cm)24.6
質量(g/組)8.41
GD2(N・cm2)0.108
ねじり剛性(N・cm/deg)148.67
慣性モーメント(N・cm2)0.027
伝達トルク(N・cm)196.1