寸法A(Φmm)18
寸法C(mm)10
寸法D(Φmm)22
寸法E(mm)25
寸法L1(mm)6
寸法L2(mm)9
寸法L3(mm)3
寸法L4(mm)4.5
寸法L5(mm)6
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズMCZ-18
種類オルダムタイプ
ねじ径M1M3
ねじ径M2M3
締付トルク(N・cm)83.2
質量(g/組)13.2
GD2(N・cm2)0.224
ねじり剛性(N・cm/deg)184.37
慣性モーメント(N・cm2)0.056
伝達トルク(N・cm)245.2