寸法A(Φmm)18寸法C(mm)10寸法D(Φmm)22寸法E(mm)25寸法L1(mm)6寸法L2(mm)9寸法L3(mm)3寸法L4(mm)4.5寸法L5(mm)6軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2