※MCZ

MCZ-18-3-4C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629175 MCZ-18-3-4C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629175

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45629175 品番 MCZ-18-3-4C
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(Φmm)18 寸法C(mm)10 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)25 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)3 寸法L4(mm)4.5 寸法L5(mm)6 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 サイズMCZ-18 種類オルダムタイプ ねじ径M1M3 ねじ径M2M3 締付トルク(N・cm)83.2 質量(g/組)13.2 GD2(N・cm2)0.224 ねじり剛性(N・cm/deg)184.37 慣性モーメント(N・cm2)0.056 伝達トルク(N・cm)245.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする