両角キー

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45682271 品番 C06045
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥303
販売価格(税別)
275

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。

幅b(mm)6 長さl(mm)45 面取c(mm)0.25〜0.40 高さh(mm)6 形状両角キー 材質S50C 公差h9 高さ公差(mm)0〜-0.03 幅公差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45681815
2022-12-16
用途:
産業機械
株式会社エフアイティ 様 (卸売・小売業)

規格品なので精度に不安はありませんでした。少量ずつ買えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
45682043
2021-04-04
用途:
エンジンコンプレッサーのプーリー固定
教育・研究機関

エンジンコンプレッサーのプーリーを交換したため購入しました。
別段変わったところは無く使用できます。

対象商品:
45682481
2020-08-16
用途:
コマツの重機の林業作業用アタッチメント
農・林・水産業

作業機のモーターとチェンソーのスプロケットの間のキーが抜けてしまい、モーターの軸
のみが回っている状況でした。
 部品店を回って探しましたが見つからず困っておりました。
諦め半分でモノタロウのサイトを見たらピッタリの物が見つかり、注文してすぐに
届きました。サイズは極めて正確で寸分の狂いもなくピッタリと取り付けることが
出来ました。おかげさまで作業がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45682551
2020-10-24
用途:
噴霧装置
農・林・水産業

発送、品質、規格等大変満足出来る製作所で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする