両丸キー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45713604 品番 R02015
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥177
販売価格(税別)
161

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。

形状両丸キー 幅b(mm)2 長さl(mm)15 高さh(mm)2 材質S50C 高さ公差(mm)0〜-0.025 幅公差(mm)0〜-0.025 公差h9 面取c(mm)0.16〜0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45714487
2023-11-21
用途:
ギヤードモーター組付け
製造業

種類も多く、納期も短く、価格も手ごろ
一石二鳥の優れもの、
これからも利用し続けたいと思います。

対象商品:
45713857
2023-10-11
用途:
畦畔草刈機の修理
建設業・工事業

メーカー純正品と遜色なく普通に問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする