ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ オプション金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
70
種別
スチール
寸法D1(mm)
70
注文コード
45753741
品番
S70
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・寸法D1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
GD
2
(N・m
2
[kg・m
2
])
片フランジ:0.014
全体:0.029
種別
スチール
材質
(弾性体)合成ゴム
質量(kg)
1.55
サイズ
70
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
70
寸法D2(mm)
50
寸法h(mm)
18
寸法l1(mm)
38.5
寸法l2(mm)
31.5
寸法S1(mm)
2.5
爪数
3
最大軸穴径d1(mm)
32
寸法dR(mm)
26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません