IR-S10083-200-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757485 IR-S10083-200-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757485 IR-S10083-200-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757485 IR-S10083-200-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45757485

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45757485 品番 IR-S10083-200-C-F
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)100 内径B(Φmm)83 外径C(Φmm)100 内径D(Φmm)70 寸法E(mm)85 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 有効径(Φmm)(フランジ)53 首長(mm)(フランジ)20 呼び長さ(mm)200 口元長(mm)(クランプ)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする