ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45757546
品番
IR-S10083-400-C-F
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
外径C(Φmm)
100
内径D(Φmm)
70
寸法E(mm)
85
寸法G(mm)
56
仕様
(中間板)ツバ付
形状
(口元)クランプ×フランジ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35〜80
有効径(Φmm)
(フランジ)53
首長(mm)
(フランジ)20
呼び長さ(mm)
400
口元長(mm)
(クランプ)20