IR-S5544-800-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758106 IR-S5544-800-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758106 IR-S5544-800-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758106 IR-S5544-800-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758106

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45758106 品番 IR-S5544-800-C-F
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)55 内径B(Φmm)44 外径C(Φmm)55 内径D(Φmm)35 寸法E(mm)45 寸法G(mm)25 仕様(中間板)ツバ付 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 有効径(Φmm)(フランジ)22 首長(mm)(フランジ)15 呼び長さ(mm)800 口元長(mm)(クランプ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする