外径A(Φmm)60内径B(Φmm)49外径C(Φmm)60内径D(Φmm)40寸法E(mm)50寸法G(mm)28仕様(中間板)ツバ付材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃有効径(Φmm)(フランジ)25首長(mm)(フランジ)15呼び長さ(mm)1000口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)