ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45767574
品番
IR-T10083-1000-F-F
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/53
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
外径C(Φmm)
100
内径D(Φmm)
70
寸法E(mm)
85
寸法G(mm)
56
仕様
(中間板)ツバ付
材質
耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC
形状
(口元)フランジ×フランジ
サイズ
IR-T10083
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35〜80
呼び長さ(mm)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100