IR-T5040-150-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767827 IR-T5040-150-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767827 IR-T5040-150-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767827 IR-T5040-150-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45767827

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45767827 品番 IR-T5040-150-F-F
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/17
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)50 内径B(Φmm)40 外径C(Φmm)50 内径D(Φmm)30 寸法E(mm)40 材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-T5040 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)150 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする