YM100-1350-63C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774163 YM100-1350-63C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774163 YM100-1350-63C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774163

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径A(Φmm)100 形状口元(左)/Φ63 クランプ口元(右)/フランジ 注文コード45774163 品番YM100-1350-63C-F
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は外径A・形状など273種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ タイプYM100 種別クランプ×フランジ 外径A(Φmm)100 内径B(Φmm)70 呼び長さ(mm)(最大)1350 有効山数本体ブロック(山/5ブロック):15 寸法E(Φmm)79 寸法F(Φmm)90 取付穴数フランジ/Φ3.5×6 寸法G(mm)61 有効内径(mm)中間板/60 寸法C(Φmm)63 寸法D(mm)50 寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする