材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプYM100
種別フランジ×フランジ
形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
内径B(Φmm)70
外径A(Φmm)100
呼び長さ(mm)(最大)450
有効山数本体ブロック(山/282ブロック):15
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法E(Φmm)79
寸法G(mm)61
有効内径(mm)中間板/60
寸法F(Φmm)90
取付穴数6
取付穴径(Φmm)3.5