YM160-150-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777286 YM160-150-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777286 YM160-150-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777286

丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径A(Φmm)160 タイプYM160 注文コード45777286 品番YM160-150-F-F
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径A・タイプなど143種類から選べます 他の種類を見る
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ タイプYM160 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ 内径B(Φmm)120 外径A(Φmm)160 呼び長さ(mm)(最大)150 有効山数本体ブロック(山/317ブロック):10 伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック 寸法E(Φmm)132 寸法G(mm)115 有効内径(mm)中間板/110 寸法F(Φmm)146 取付穴数6 取付穴径(Φmm)3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする