曜日別特売
- 【レンタル】人/車両ターゲット分類機能搭載 バレット型防犯カメラ BS-2CD2086G2-I(U)(6mm)Kit bitstrong 45852986

- 【レンタル】人/車両ターゲット分類機能搭載 バレット型防犯カメラ BS-2CD2086G2-I(U)(6mm)Kit bitstrong 45852986
- 【レンタル】人/車両ターゲット分類機能搭載 バレット型防犯カメラ BS-2CD2086G2-I(U)(6mm)Kit bitstrong 45852986
- 【レンタル】人/車両ターゲット分類機能搭載 バレット型防犯カメラ BS-2CD2086G2-I(U)(6mm)Kit bitstrong 45852986

【レンタル】人/車両ターゲット分類機能搭載 バレット型防犯カメラ BS-2CD2086G2-I(U)(6mm)Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セットレンタル日数(日)15注文コード45852986品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。
解像度8MPの高画質画像
優れた低照度性能(DarkFighterシリーズ)
効率的なH.265+圧縮技術
120 dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな処理
深層学習に基づく人/車両に注力を置いたターゲット分類
IP67の防水/防塵性能

用途監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×3、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式仕様DORI 6 mm/D:140.0 m/O:55.6 m/R:28.0 m/I:14.0 m形状バレット型保護等級IP67機能イベント検知:動体検知(人・車両ターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定ターゲットタイプ(人、車両)によるアラーム発動をサポート)、シーンチェンジ検知最大解像度3840×2160焦点距離(mm)6シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF1.6使用場所屋内外最低照度(Lux)カラー:0.003 @(F1.6/AGC ON)・白/黒:0 with IR角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※以下、カメラレンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。その際に、このセット内容の確認とカメラを取り付けるポールの直径を確認します。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。
※納入時は1箱にまとめて商品を出荷します。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカー出荷時の箱に、商品をまとめて元払いでメーカー宛てに返却して下さい。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※レンタル延長は30日の選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする