ケラ
チーズフォンデュセット6人用 ランシーグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45909764
品番
16564
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム(セラミックコーティング)、ステンレススチール
容量(L)
2
セット内容
フォンデュ鍋、スタンド、ストーブ(燃料別売り)、フォーク×6
色
グレー
品番
16564
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×210×196
TKG品番
9-1899-0302