- 18-0チリトリ鍋 深型用目皿 TKG 45914025

18-0チリトリ鍋 深型用目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27用
内容量1個注文コード45914025品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズ(cm)27用穴径(Φmm)21適合サイズ(Φmm)【セイロ】240TKG品番9-2088-0403外形寸法(間口W×奥行D)(mm)280×260内寸法(間口×奥行)(mm)260×260
注意
※中華セイロは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする