TRUSCO
TRUSCOの 伝導部品
TRUSCOの マシンキー・キー材
まとめ買い キー材(S45C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46181320
品番
TK10300-10P
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途
モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
トラスコ品番
460-3127
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
長さ(mm)
300
幅(mm)
10
高さ(mm)
8
寸法公差(幅)
JIS B 1301