用途接着部・熱シールのはく離試験
圧着端子の強度試験
食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)使用範囲1~20N表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能レンジ【設定荷重】20、5N取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400