藤田金属
5/31今日を元気にするお味噌汁パン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46233629
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鉄職人が作る小さな鉄のお鍋。毎日無理なく、継続して鉄分を摂るために「お味噌汁」に特化した鉄のお鍋。鉄分不足に、体にとって質の良い鉄分を摂り入れることが出来ます。IH対応。
材質
本体/鉄、ハンドル/天然木
色
ウォルナット
質量(g)
約700
サイズ(cm)
約16
寸法(cm)
約35.5×16×11.5