島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆3方出BOXドーム型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387356
品番
SGT-16DH
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ
PF1/2
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
100
寸法h(mm)
21
寸法H(mm)
120
寸法L(mm)
134
質量(kg)
2.1
材質
鋳鉄
規格
d2
表面処理
溶融亜鉛メッキ