耐圧防爆3方出BOXドーム型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387374 品番 SGT-22DH
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじPF3/4 寸法A(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 寸法D(mm)100 寸法h(mm)21 寸法H(mm)120 寸法L(mm)134 質量(kg)2.1 材質鋳鉄 規格d2 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする