島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆3方出BOXドーム型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387417
品番
SGT-36DH
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ
PF1-1/4
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
100
寸法h(mm)
33
寸法H(mm)
160
寸法L(mm)
161
質量(kg)
4.7
材質
鋳鉄
規格
d2
表面処理
溶融亜鉛メッキ