耐圧防爆3方出BOXドーム型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387453 品番 SGT-54DH
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじPF2 寸法A(mm)180 寸法B(mm)127 寸法C(mm)9 寸法D(mm)125 寸法h(mm)50 寸法H(mm)185 寸法L(mm)196 質量(kg)8.2 材質鋳鉄 規格d2 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする