島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆4方出BOX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387478
品番
SGX-16H
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじ
PF 1/2
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
100
寸法h(mm)
21
寸法H(mm)
78
寸法L(mm)
134
質量(kg)
1.8
材質
鋳鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ